Wieland - cable de connexion mot w 11x1,5 - 60 - 83.313.6002.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 11
couleur de gaine - gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573928923
Réf. Sonepar
00355392892
Réf. Fournisseur
83.313.6002.1
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
11
couleur de gaine:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans