Wieland - cable de connexion mot w 8x1,5 - 10 - 83.311.1002.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cable de connexion mot w 8x1,5 - 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 8

  • couleur de gaine - gris

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088004827

Réf. Sonepar

00355800482

Réf. Fournisseur

83.311.1002.1

Marque

Wieland

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

8

couleur de gaine:

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cable de connexion mot w 8x1,5 - 10