Wieland - cable de connexion mot w 8x1,5 - 30 - 83.311.3002.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 8
couleur de gaine - gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088004889
Réf. Sonepar
00355800488
Réf. Fournisseur
83.311.3002.1
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
8
couleur de gaine:
gris
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans