Wieland - câble plat 7G4 sans halogene sw 24v - 00.729.0504.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - câble plat 7G4 sans halogene sw 24v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 7

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573800540

Réf. Sonepar

00355380054

Réf. Fournisseur

00.729.0504.1

Réf. Commerciale

Wieland

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

7

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

caoutchouc (EVA)

géométrie du câble:

plat

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

largeur de conduite approx.:

35 mm

hauteur de conduite approx.:

6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

100 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...50 °C

tension nominale U:

600 V

Blindage:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble plat podis 7g4mm² xlpe noir