Wieland - cadre du module chassis modfle mrs 10 - 78.010.1053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cadre du module chassis modfle mrs 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre de fixation - plastique

  • avec raccordement PE - Oui

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573447431

Réf. Sonepar

00355344743

Réf. Fournisseur

78.010.1053.0

Réf. Commerciale

Wieland

matériau du cadre de fixation:

plastique

avec raccordement PE:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

34 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

64 mm

Cadre mâle pour module REVOS flex 3 emplacements taille 10