Wieland - cadre du module mrb 6 - 78.000.0653.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre de fixation - plastique
avec raccordement PE - Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
largeur - 34 mm
hauteur - 41 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573447479
Réf. Sonepar
00355344747
Réf. Fournisseur
78.000.0653.0
Marque
Wieland
matériau du cadre de fixation:
plastique
avec raccordement PE:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
34 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
51 mm


