Wieland - cadre pour embase GST15i3 v gr - 05.564.9753.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
variante d'encastrement - snap-In/pièce à visser
type de verrouillage - intégré dans le connecteur
matériau du boîtier/corps - polyamide
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088109027
Réf. Sonepar
00355810902
Réf. Fournisseur
05.564.9753.3
Réf. Commerciale
Wieland
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.007 kWh