Wieland - capot bas got ga 24hm40 a2 - 73.360.6435.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du boîtier - boîtier de prise 
- matériau du boîtier/corps - aluminium 
- disposition de l'entrée de câble - latéral 
- type de verrouillage - étrier transversal 
- largeur - 57 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4015573835719
Réf. Sonepar
00355383571
Réf. Fournisseur
73.360.6435.2
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
57 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
120 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre


