Wieland - capot bas got gc 32 m32 a1-capot - 70.352.3235.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot bas got gc 32 m32 a1-capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 83 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573626577

Réf. Sonepar

00355362657

Réf. Fournisseur

70.352.3235.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

83 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

94 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

Capot taille 32 pour double verrou + filetage sur le dessus M32