Wieland - capot bas got gf 16hm25 a1 - 73.357.4035.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573624184
Réf. Sonepar
00355362418
Réf. Fournisseur
73.357.4035.1
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
56 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
94 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre