Wieland - capot bas got gi 6 m20 a2-capot - 70.352.0635.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot bas got gi 6 m20 a2-capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573616806

Réf. Sonepar

00355361680

Réf. Fournisseur

70.352.0635.2

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

73.6 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Capot taille 6 pour simple verrou + support interm. sur le dessus M20