Wieland - capot basic got gg 16 m25 a5 - 71.350.1635.5

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot basic got gg 16 m25 a5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573979819

Réf. Sonepar

00355397981

Réf. Fournisseur

71.350.1635.5

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

94 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Capot basic got gg 16 M25 a5