Wieland - capot basic got gg 16 p21 a1 - 71.350.1628.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573225664
Réf. Sonepar
00355322566
Réf. Fournisseur
71.350.1628.1
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
43 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
94 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65


