Wieland - capot de protect. avc joint taille 16, pr levier verrou double - Z7.427.8253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
type de verrouillage - sans
avec garniture d’étanchéité - Oui
couleur - gris
classe de protection (IP), monté - IP65
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573770638
Réf. Sonepar
00355377063
Réf. Fournisseur
Z7.427.8253.0
Réf. Commerciale
Wieland
forme:
rectangulaire
type de verrouillage:
sans
avec garniture d’étanchéité:
Oui
couleur:
gris
classe de protection (IP), monté:
IP65
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
-40...120 °C


