Wieland - capot ex got ga16 m25 09ia z1-capot - 70.350.1636.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot ex got ga16 m25 09ia z1-capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573740624

Réf. Sonepar

00355374062

Réf. Fournisseur

70.350.1636.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

56 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

94 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Non

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Capot atex taille 16 pour double verrou + filetage latéral M25