Wieland - capot ex got gi48 m40 09ia z4-capot - 70.354.4836.4

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot ex got gi48 m40 09ia z4-capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573740976

Réf. Sonepar

00355374097

Réf. Fournisseur

70.354.4836.4

Réf. Commerciale

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

90 mm

hauteur:

107 mm

profondeur:

132 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Oui

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Capot Ex got gi48 m40 09ia z4-capot