Wieland - capot ex got gt 6 m20 09ia z4 - 99.731.3329.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot ex got gt 6 m20 09ia z4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573741683

Réf. Sonepar

00355374168

Réf. Fournisseur

99.731.3329.7

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

74 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

bleu

avec presse-étoupe:

Oui

température de fonctionnement:

-20...60 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Capot Ex got gt 6 M20 09ia z4