Wieland - capot got 16 gb fld - 75.900.1628.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
largeur - 57 mm
hauteur - 78 mm
profondeur - 94 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573742161
Réf. Sonepar
00355374216
Réf. Fournisseur
75.900.1628.0
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
57 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
94 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
autre
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65