Wieland - capot hd got gl 25 m20 50 a0 - 76.372.2535.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot hd got gl 25 m20 50 a0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573675650

Réf. Sonepar

00355367565

Réf. Fournisseur

76.372.2535.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

33 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

90 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Capot hd got gl 25 M20 50 a0