Wieland - capot min got ga 7 p11 25 p0 - 76.350.0753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
résistant à la corrosion - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573231474
Réf. Sonepar
00355323147
Réf. Fournisseur
76.350.0753.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui


