Wieland - capot min got gb 7p11 25 z1 - 76.352.0729.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot min got gb 7p11 25 z1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • résistant à la corrosion - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573563292

Réf. Sonepar

00355356329

Réf. Fournisseur

76.352.0729.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Capot min got gb 7p11 25 z1