Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - capot min got gc 7 m20 25 p1 - 76.372.0760.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot min got gc 7 m20 25 p1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 36.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573651104

Réf. Sonepar

00355365110

Réf. Fournisseur

76.372.0760.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

36.5 mm

hauteur:

53.5 mm

profondeur:

26.8 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

Capot min got gc 7 M20 25 p1