Wieland - capot min got gc 7 m20 25 z0 - 76.372.0736.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot min got gc 7 m20 25 z0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 36.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573651128

Réf. Sonepar

00355365112

Réf. Fournisseur

76.372.0736.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

36.5 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

26.8 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP54

Capot min got gc 7 M20 25 z0