Wieland - capot podis 7 pôles-fiche complète - 75.015.0151.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 7
indice de protection (IP) - IP65
diamètre du câble - 25...25 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573847903
Réf. Sonepar
00355384790
Réf. Fournisseur
75.015.0151.2
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
500 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
7
indice de protection (IP):
IP65
diamètre du câble:
25...25 mm
charge d'incendie:
0.664 kWh
longueur:
94 mm
hauteur:
79 mm
largeur:
57 mm


