Wieland - capot rfc ts 1m m20s b5 avec presse-étoupe sur le côté - 78.352.0134.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 35.8 mm
hauteur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088175756
Réf. Sonepar
00355817575
Réf. Fournisseur
78.352.0134.5
Marque
Wieland
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
35.8 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
63.2 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
avec presse-étoupe:
Oui
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...120 °C
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre


