Wieland - capot taille 10 avec filee - 70.372.1028.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
résistant à la corrosion - Oui
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573222830
Réf. Sonepar
00355322283
Réf. Fournisseur
70.372.1028.1
Réf. Commerciale
Wieland
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui