Wieland - capot taille 16 pour simple verrou + PE latéral PG13, IP54 - 70.350.1628.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot taille 16 pour simple verrou + PE latéral PG13, IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • résistant à la corrosion - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573221420

Réf. Sonepar

00355322142

Réf. Fournisseur

70.350.1628.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Capot taille 16 pour double verrou + PE latéral PG21, IP54