Wieland - capot taille 6 pour simple verrou + filee latéral PG13 - 70.350.0628.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capot taille 6 pour simple verrou + filee latéral PG13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

  • résistant à la corrosion - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573221307

Réf. Sonepar

00355322130

Réf. Fournisseur

70.350.0628.1

Marque

Wieland

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Capot taille 6 pour simple verrou + taraudage latéral PG13