Wieland - capteur sts 0110 version codée, démarrage automatique, capteur M12-8 - R1.400.0110.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - capteur sts 0110 version codée, démarrage automatique, capteur M12-8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 8 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 2

  • nombre de sorties retardées protégées - 2

  • type d'activation - transpondeur

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088305641

Réf. Sonepar

00355830564

Réf. Fournisseur

R1.400.0110.0

Réf. Commerciale

Wieland

distance de commutation:

8 mm

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

2

type d'activation:

transpondeur

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

largeur du capteur:

36 mm

hauteur du capteur:

26 mm

longueur du capteur:

13 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée ARRÊT:

18 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

8 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

400 mA

température ambiante:

-25...70 °C

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

Capteur sts 0110 version codée, démarrage automatique, capteur m12-8