Wieland - carte 8Entrées/4Sorties SP-SDIO84-P1-K-A, à vis enfichable - R1.190.0030.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 16.8...30 V
type de tension d’alimentation - DC
courant d'entrée au signal 1 - 8 mA
type de tension d'entrée - DC
type de sortie numérique - transistor
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4046521309617
Réf. Sonepar
00355130961
Réf. Fournisseur
R1.190.0030.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension d'alimentation DC:
16.8...30 V
type de tension d’alimentation:
DC
courant d'entrée au signal 1:
8 mA
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
2 A
type de tension de sortie:
DC
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
22.5 mm
hauteur:
96.5 mm
profondeur:
121 mm