Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - clois.d.red.24/10 - 07.416.6453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - clois.d.red.24/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 52 mm

  • forme de l'évidement - rectangulaire

  • nombre d'évidements - 1

  • longueur - 150 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573429970

Réf. Sonepar

00355342997

Réf. Fournisseur

07.416.6453.0

Marque

Wieland

largeur:

52 mm

forme de l'évidement:

rectangulaire

nombre d'évidements:

1

longueur:

150 mm

classe de protection (IP), monté:

IP65

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Clois.d.red.24/10