Wieland - clois.d.redu24/16 - 07.416.6553.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 52 mm
forme de l'évidement - rectangulaire
nombre d'évidements - 1
longueur - 150 mm
classe de protection (IP), monté - IP65
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573429987
Réf. Sonepar
00355342998
Réf. Fournisseur
07.416.6553.0
Réf. Commerciale
Wieland
largeur:
52 mm
forme de l'évidement:
rectangulaire
nombre d'évidements:
1
longueur:
150 mm
classe de protection (IP), monté:
IP65
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0