Wieland - cloison de séparation ts 4 / 15 jaune - 07.311.2953.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 0.4 mm
couleur - jaune
encliquetable - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
fasis-selos
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015573112025
Réf. Sonepar
00355311202
Réf. Fournisseur
07.311.2953.8
Réf. Commerciale
Wieland
finition de la plaque de fermeture:
Non
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
0.4 mm
couleur:
jaune
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2