Wieland - cloison de séparation tw 2,5 - 4 /v0 - 07.311.1155.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 1.5 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573392656
Réf. Sonepar
00355339265
Réf. Fournisseur
07.311.1155.0
Marque
Wieland
finition de la plaque de fermeture:
Non
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
1.5 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0