Wieland - cloison de séparation twfn 2,5 d1/2/35 - 07.312.7055.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cloison de séparation twfn 2,5 d1/2/35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573715912

Réf. Sonepar

00355371591

Réf. Fournisseur

07.312.7055.0

Marque

Wieland

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Cloison de séparation twfn 2,5 d1/2/35