Wieland - cloison de séparation twn 10 /v0 - 07.311.7655.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cloison de séparation twn 10 /v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573526730

Réf. Sonepar

00355352673

Réf. Fournisseur

07.311.7655.0

Marque

Wieland

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque de séparation twn 10 /v0 grise