Wieland - cloison finale ap 2,5u/8113s/h/v0 - 07.311.9855.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cloison finale ap 2,5u/8113s/h/v0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573600171

Réf. Sonepar

00355360017

Réf. Fournisseur

07.311.9855.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

3 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Cloison finale ap 2,5u/8113s/h/v0