Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - cloison finale apf 2,5 / m../f/r bleu - 07.312.3153.6

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cloison finale apf 2,5 / m../f/r bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 4 mm

  • couleur - bleu

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573367098

Réf. Sonepar

00355336709

Réf. Fournisseur

07.312.3153.6

Réf. Commerciale

Wieland

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

4 mm

couleur:

bleu

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Cloison finale apf 2,5 / m../f/r bleu