Wieland - cloison finale apfn 4 d2/2 vert - 07.312.9055.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cloison finale apfn 4 d2/2 vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - vert

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573752832

Réf. Sonepar

00355375283

Réf. Fournisseur

07.312.9055.7

Réf. Commerciale

Wieland

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

vert

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Plaque d'extrémité apfn 4 d2/2/35 vert