Wieland - connecteur BST14i3 femelle blanc - 93.431.3053.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573534483
Réf. Sonepar
00355353448
Réf. Fournisseur
93.431.3053.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
diamètre du câble:
3.5...4.5 mm
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.034 kWh
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
doré
degré de pollution:
2
résistance de contact:
2 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
longueur:
47 mm
hauteur:
14.4 mm
largeur:
15.2 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016


