Wieland - connecteur BST14i3 mâle à ressort Blanc - 93.432.2553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur BST14i3 mâle à ressort Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573460645

Réf. Sonepar

00355346064

Réf. Fournisseur

93.432.2553.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

diamètre du câble:

5.5...6.5 mm

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.25...0.75 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1+, 2-

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

blanc

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.038 kWh

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

doré

degré de pollution:

2

résistance de contact:

2 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

longueur:

47 mm

hauteur:

14.4 mm

largeur:

15.2 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9016

Connecteur BST14i3 mâle à ressort blanc