Wieland - connecteur femelle GST08i2 à souder vert horizontal - 90.011.0153.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088365478
Réf. Sonepar
00355836547
Réf. Fournisseur
90.011.0153.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccord à souder
variante d'encastrement:
raccord à souder
direction d'enfichage:
à angle droit
dimension de raccordement du filetage:
aucun raccordement fileté
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1+, 2-
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
vert
type de verrouillage:
sans
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
90 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
longueur:
24.5 mm
hauteur:
12 mm
largeur:
9.5 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
6017