Wieland - connecteur GST15i2 femelle bleu pastel avec capot noir - 91.921.3453.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur GST15i2 femelle bleu pastel avec capot noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088354533

Réf. Sonepar

00355001260

Réf. Fournisseur

91.921.3453.1

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

6...7.7 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.047 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

résistance de contact:

0.45 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

53.2 mm

hauteur:

13.8 mm

largeur:

17.7 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

5024

Connecteur GST15i2 femelle à vis bleu pastel 6a (6,0-7,7mm)