Wieland - connecteur GST18i3 femelle à ressort Noir - 92.933.0053.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573402546
Réf. Sonepar
00355340254
Réf. Fournisseur
92.933.0053.1
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
diamètre du câble:
7.8...10.3 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...1.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
2
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.12 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
résistance de contact:
0.45 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
75 mm
hauteur:
15.5 mm
largeur:
32.5 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005