Wieland - connecteur GST18i3 femelle à vis Gris - 92.931.3453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573986954
Réf. Sonepar
00355372189
Réf. Fournisseur
92.931.3453.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
6.5...10.5 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.75...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.75...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
gris
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.09 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
résistance de contact:
0.4 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
69.4 mm
hauteur:
12.6 mm
largeur:
28.2 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
7032