Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wieland - connecteur GST18i3 mâle s1 noir - 92.032.3358.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur GST18i3 mâle s1 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573236905

Réf. Sonepar

00355323690

Réf. Fournisseur

92.032.3358.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

variante d'encastrement:

pièce à encastrer/fiche de raccordement

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M3

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...4 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...4 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.038 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

31.5 mm

hauteur:

19.5 mm

largeur:

28.2 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Connecteur GST18i3 mâle à vis noir seul