Wieland - connecteur GST18i4 ci droit mâle à souder Gris - 92.042.0158.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP20
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573459113
Réf. Sonepar
00355345911
Réf. Fournisseur
92.042.0158.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccord à souder
variante d'encastrement:
raccord à souder
direction d'enfichage:
droit
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
2, N, PE, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
gris
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.036 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
24 mm
hauteur:
13 mm
largeur:
38 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
7032


