Wieland - connecteur GST18i4 femelle b2 zr1 blanc - 92.943.0053.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015573410558
Réf. Sonepar
00355341055
Réf. Fournisseur
92.943.0053.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
diamètre du câble:
9.5...11.5 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
0.75...1.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.75...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
2
marquage de pôle:
2, N, PE, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.155 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
2
résistance de contact:
0.45 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
75 mm
hauteur:
17 mm
largeur:
42.25 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016