Wieland - connecteur GST18i4 femelle b2 zr2 noir - 92.943.1053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur GST18i4 femelle b2 zr2 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573612143

Réf. Sonepar

00355361214

Réf. Fournisseur

92.943.1053.1

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

diamètre du câble:

6.5...9 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...1.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

2, N, PE, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.158 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

résistance de contact:

0.45 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

75 mm

hauteur:

17 mm

largeur:

42.25 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Connecteur GST18i4 femelle à ressort noir (6,5-9mm)