Wieland - connecteur GST18i5 femelle b1 zr1 noir - 92.953.4053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur GST18i5 femelle b1 zr1 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573847026

Réf. Sonepar

00355353878

Réf. Fournisseur

92.953.4053.1

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

7...13.5 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

0.75...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.75...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.156 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

résistance de contact:

0 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

76.4 mm

hauteur:

15 mm

largeur:

47.75 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Connecteur GST18i5 femelle à vis noir